入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
接続タイプ | ソケットxソケットxソケット |
マックス。 圧力 | 630 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9801-025 | ソケットxソケットxソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2.5 " | ¥14,983 | |
9801-030 | ソケットxソケットxソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥14,807 | |
9801-040 | ソケットxソケットxソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥19,188 | |
9805-030 | FNPT×FNPT×FNPT | 187 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥39,803 | |
9805-015 | FNPT×FNPT×FNPT | 235 psi @ 73度F | 210度F | 1.5 " | ¥6,534 | |
9805-020 | FNPT×FNPT×FNPT | 202 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥7,220 | |
9805-002 | FNPT×FNPT×FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 4 " | ¥4,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。