定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GF PIPING SYSTEMS 9805-020 ティー CPVC 80 2 インチ FNPT 202 Psi At 73f | AC3JDX 2TVJ4

GEORG FISCHER 9805-020 Tee Cpvc 80インチFnpt2 Psi At 202f

在庫あり
アイテム:AC3JDX モデル:9805-020相互参照:2TVJ4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,220 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemティー
ボディ材質CPVC
グレー
接続タイプFNPT×FNPT×FNPT
マックス。 圧力202 psi @ 73度F
マックス。 温度210度F
パイプサイズ2"
スケジュール80

発送情報:

船の重量(kg) 0.39
船高(cm)9.4
船の長さ(cm)7.37
船幅(cm)7.37
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプマックス。 圧力マックス。 温度パイプサイズ価格
GF PIPING SYSTEMS 9801-025 ティー CPVC 80 2-1/2 インチ 425 Psi 73f | AB3UVP 1VGE2 9801-025ソケットxソケットxソケット425 psi @ 73度F210度F2.5 "¥14,983
GF PIPING SYSTEMS 9801-030 ティー 80 3 インチ スリップ ソケット 375 Psi アット 73f | AB3UVR 1VGE4 9801-030ソケットxソケットxソケット375 psi @ 73度F210度F3"¥14,807
GF PIPING SYSTEMS 9801-040 ティー 80 4 インチ スリップ ソケット 324 Psi アット 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040ソケットxソケットxソケット324 psi @ 73度F210度F4"¥19,188
GF PIPING SYSTEMS 9805-030 ティー CPVC 80 3 インチ FNPT 187 Psi 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT×FNPT×FNPT187 psi @ 73度F210度F3"¥39,803
GF PIPING SYSTEMS 9805-015 ティー CPVC 1-1/2 インチ FNPT 235 Psi At 73f | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT×FNPT×FNPT235 psi @ 73度F210度F1.5 "¥6,534
GF PIPING SYSTEMS 9805-002 ティー CPVC 80 1/4 インチ FNPT 424 Psi At 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT×FNPT×FNPT424 psi @ 73度F210度F1 / 4 "¥4,532
GF PIPING SYSTEMS 9805-003 ティー CPVC 80 3/8 インチ FNPT 424 Psi At 73f | AD2RGZ 3TNW7 9805-003FNPT×FNPT×FNPT424 psi @ 73度F210度F3 / 8 "¥4,685

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GEORG FISCHER 9805-020 Tee Cpvc 80インチFnpt2 Psi At 202f
¥7,220 /単価