入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | MSAE |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 25 gpm |
長さ | 2 59 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 3500のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 1-1 / 16 "-12 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHN12-12EF | 3 / 4 " | 金融庁 | 25 gpm | 2 51 / 64 " | 3500のプサイ | 1-1 / 16 "-12 | ¥16,521 | |
VHN16-16EF | 1" | UNF | 35 gpm | 2 53 / 64 " | 2000のプサイ | 1-5 / 16 "-12 | ¥82,511 | |
VHN4-4EM | 1 / 4 " | UNF | 3.8 gpm | 2.031 " | 6500のプサイ | 9 / 16」-18 | ¥6,309 | |
VHN6-6EM | 3 / 8 " | UNF | 5 gpm | 2.25 " | 4500のプサイ | 9 / 16」-18 | ¥7,526 | |
VHN8-8EF | 1 / 2 " | UNF | 14 gpm | 2 3 / 32 " | 4000のプサイ | 3 / 4」-16 | ¥8,563 | |
VHN8-8EM | 1 / 2 " | UNF | 14 gpm | 2 23 / 64 " | 4000のプサイ | 3 / 4」-16 | ¥9,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。