入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | UNF |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 3.8 gpm |
長さ | 2.031 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 6500のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 9 / 16」-18 |
UPC | 999572193718 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHN12-12EF | 3 / 4 " | 金融庁 | 25 gpm | 2 51 / 64 " | 3500のプサイ | 1-1 / 16 "-12 | ¥14,981 | |
VHN12-12EM | 3 / 4 " | MSAE | 25 gpm | 2 59 / 64 " | 3500のプサイ | 1-1 / 16 "-12 | ¥13,515 | |
VHN16-16EF | 1" | UNF | 35 gpm | 2 53 / 64 " | 2000のプサイ | 1-5 / 16 "-12 | ¥74,812 | |
VHN6-6EM | 3 / 8 " | UNF | 5 gpm | 2.25 " | 4500のプサイ | 9 / 16」-18 | ¥7,063 | |
VHN8-8EF | 1 / 2 " | UNF | 14 gpm | 2 3 / 32 " | 4000のプサイ | 3 / 4」-16 | ¥7,764 | |
VHN8-8EM | 1 / 2 " | UNF | 14 gpm | 2 23 / 64 " | 4000のプサイ | 3 / 4」-16 | ¥9,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。