入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | UNF |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 5 gpm |
長さ | 2 13 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 4500のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 3 / 4」-16 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHC16-16EF | 1" | 35 gpm | 2 61 / 64 " | 2000のプサイ | 1-5 / 16 "-12 | ¥86,634 | |
VHC4-4EF | 1 / 4 " | 3.8 gpm | 1 13 / 16 " | 6500のプサイ | 9 / 16」-18 | ¥8,544 | |
VHC8-8EF | 1 / 2 " | 14 gpm | 2 13 / 64 " | 4000のプサイ | 3 / 4」-16 | ¥11,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。