入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 5 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
シール材 | バイトン |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 316ステンレススチール |
番手 | 3 / 8」-18 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHN6-6F | FNPS | 7.2 gpm | 1 33 / 64 " | 8000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥8,780 | ||
SPHN6-6M | MNPT | 7.2 gpm | 63 / 64 " | 8000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥8,780 | ||
SVHN6-6F | FNPS | 5 gpm | 1 27 / 32 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥26,547 | ||
SVHN6-6M | NPT | 5 gpm | 2 9 / 64 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥29,082 | ||
S71-3N6-6F | FNPS | 12 GPM | 2 21 / 64 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | 顔を紅潮 | ¥34,881 | ||
S71-3N6-6FV | FNPT | 12 GPM | - | 5000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | 顔を紅潮 | ¥39,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。