入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 316ステンレススチール |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 5 gpm |
長さ | 1 31 / 32 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 316ステンレススチール |
番手 | 1 / 4」-18 |
バルブデザイン | 顔を紅潮 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC4-4F | NPSF | 3.8 gpm | 1 21 / 64 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥20,846 | ||
SPHC4-4F | FNPS | 3.8 gpm | 1 11 / 32 " | 10,000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥16,589 | ||
SPHC4-4FV | FNPT | 3.8 gpm | - | 10,000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥17,172 | ||
SVEAC4-4F | NPSF | 3.8 gpm | 1 39 / 64 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥32,652 | ||
SVEAC4-4FV | FNPT | 3.8 gpm | - | 3000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥42,385 | ||
SVEAC4-4M | MNPT | 3.8 gpm | - | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥34,937 | ||
SVHC4-4F | FNPS | 3.8 gpm | 1 21 / 32 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥25,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。