油圧クイックカプラー 液密接続を提供し、機械やホースの交換に役立ち、液体やガスの移送用途での圧力差に対応します。 これらの油圧カップリングは、プラグ (ニップルまたはオス端) とソケット (カップリング本体またはメス端) の XNUMX つの部分で構成されており、油圧ラインをあらゆる機器に素早く接続/取り外しできます。 油圧カップリングには、プッシュ接続、プル接続、ねじ接続、ユニバーサルインターチェンジなど、さまざまな接続スタイルがあります。
スナップタイト 鋼、ステンレス鋼、真ちゅうなどのさまざまな材料で構成されたニップルとカップリングボディの両方を提供します。 スナップタイト
カプラ またはカプラー本体は、油圧カップリングのメス側です。 これらは、カップリングのニップルまたはオス側に接続して、安全で漏れのない接続を実現します。
Snap-Tite SVHC4-4F カプラー本体は、耐食性、耐久性、構造強度を高める 316 ステンレス鋼で作られています。 この Snap-Tite SVHC4-4F カプラー本体は、-40 ~ 200 °F の範囲の温度に対応できます。メス NPSF タイプの継手と、ホース/ニップルに接続するためのスリーブ ロック システムが付いています。 Snap-Tite SVHC4-4F カプラー本体のスリーブ ロック システムは、ニップルからカプラー本体が誤って外れるのを防ぎます。 Snap-Tite SVHC4-4F カプラー本体は、ニトリル / ブナ N シールを備えたポペット バルブ設計を採用しており、カップリングがホース / 機械から切り離されたときに液体 / ガスの流れを遮断します。
Raptor Supplies また、このSnap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体は、FNPT接続、フラッシュフェイスバルブ、Vitonシール、およびさまざまな流量/温度/圧力範囲を備えたバリエーションで提供されます。
用途:
Snap-Tite SVHC4-4F カプラー本体はニップル (カップリングの雄端) に取り付けて油圧カップリングを形成し、石油・ガス、農業、建設、化学産業のホースや機械に接続します。 この Snap-Tite SVHC4-4F カプラー本体は、油圧、冷却剤、流体移送 / 処理、洗浄ラインおよび装置に漏れのない接続を提供します。
特徴:
- Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体は、互換性のあるホースとニップルに接続するためのNPSF接続を備えたXNUMXつのメスエンドポートを備えたHシリーズ油圧カプラーです。
- Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体は、ニップルとホースにリンクされると、油圧カップリングを形成して流体の自由な流れを可能にします。
- Snap-Tite SVHC4-4F カプラー本体のメス エンド ポートには、油圧ラインの偶発的な切断を防ぐために、それぞれ 1/4 ~ 18 インチのネジ サイズとスリーブ ロックが付いています。
- Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体には、油圧カップリングまたは油圧ラインへの汚染物質の侵入を防ぐためのポペットバルブとニトリル/ブナ-Nシールが装備されています。
- Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体は、耐食性と研磨環境での過酷な使用下での曲げ/破損を防ぐために316ステンレス鋼で作られています。
- このSnap-TiteSVHC4-4Fカプラー本体は、最大流量14.38 lpm(リットル/分)および5000°Fで最大使用圧力70psiを処理できます。
- Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体は、-40〜200°Fの範囲の温度で動作します。
互換性のあるアクセサリ:
- 乳首: Snap-Tite SVHC4-4F カプラー本体は、同じサイズの互換性のあるニップルに取り付けられて完全なカップリングを形成し、ホース接続を介して流体が自由に流れるようにします。
- ダストキャップとプラグ: Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体には、ダストキャップ/プラグが取り付けられており、カプラー本体へのほこりや汚染物質の損傷や侵入を防ぎます。 これらのダストカップ/プラグは、耐久性を提供するために、プラスチックと透明な陽極酸化アルミニウムのバリエーションで利用できます。
- バルブキット: バルブキットには、Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体の古い、摩耗した、または故障したバルブコンポーネントに対応するためのバルブ、バルブスプリング、およびストップが含まれています。
- カプラーインターフェースシール: ユーザーは、Oリングとバックアップリングを含むカプラーインターフェースシールを交換して、Snap-TiteSVHC4-4Fカプラー本体に漏れのない接続を提供できます。
基準と承認:
- Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体は、ユーザーの安全とこの油圧カップリングコンポーネントの効率的なパフォーマンスのために、PED 97/23/EC規格に従って製造されています。
インストール:
- Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体、互換性のあるニップルおよびホース/機械を清掃して、損傷やほこり/破片を防ぎます。
- Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体とニップルを、一方の端にホースを付けて取り付けます。
- Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体のカプラースリーブを引き戻し、ニップルを挿入し、スリーブを解放してニップルをカップリング本体に接続します。
- これで、油圧カップリングの操作の準備が整いました。
よくある質問:
Q. Snap-Titeの所有者は誰ですか?
A.米国ペンシルベニア州に本拠を置く流体動力部品メーカーのSnap-Titeは、モーションおよび制御技術の世界的リーダーであるParkerHannifinCorporationが所有しています。
Q. 使用後のSnap-Tite SVHC4-4Fカップリング本体の取り外しはどのような手順で行えばよいですか?
A.
- Snap-Tite SVHC4-4F カップリング本体を取り外すには、まず内部圧力を解放し、システムを停止します。
- 次に、Snap-Tite SVHC4-4Fカップリング本体のカップリングスリーブを引き戻し、ニップルを取り外します。
- ニップルの端にあるホースとSnap-TiteSVHC4-4Fカップリング本体は、定期的なメンテナンスとサービスの際にも取り外すことができます。
Q.ダブルまたはシングルシャットオフ操作には、Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体付きのバルブを使用する必要がありますか?
A. Snap-Tite SVHC4-4Fカプラー本体と互換性のあるニップルは、バルブの有無にかかわらず、バルブアセンブリの任意の組み合わせで動作し、ダブルまたはシングルシャットオフ動作を実現します。
Q.は Raptor Supplies Snap-Tite SVHC4-4Fカップリングボディの他のバリエーションを提供しますか?
A. Raptor Supplies Snap-TiteSVHC4-4Fカップリングボディのさまざまなバリエーションを提供しています。 最大使用圧力が 10000 psi。 ユーザーは、FNPT接続を備えたカップリングボディを見つけることもできます。 バイトンシール 最高動作温度は華氏375度です。 Raptor Supplies.