入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 鋼 |
接続タイプ | FNPT |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 110 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
シール材 | バイトン |
シールタイプ | バイトン |
シャットオフ | いいえ |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 1-1/2"-11-1/2 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 7307995045 |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | ベアリング材質 | ボディ材質 | 動作温度 範囲 | シール材 | 番手 | バルブデザイン | ボディサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH71-3C8-8F | 10,000のプサイ | セラミック | HPステンレス鋼 | -40度から200度F | 良いです | 1 / 2」-14 | 顔を紅潮 | 1 / 2 " | ¥325,834 | ||
VHC32-32M | 1500のプサイ | 440ステンレススチール | 鋼 | -40度から200度F | 良いです | 2 "-11-1 / 2 | ポペット | 2" | ¥171,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。