入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | FNPT |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 20 gpm |
長さ | 2 49 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 1 / 2」-14 |
バルブデザイン | 顔を紅潮 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | バルブデザイン | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAC8-8F | ポペット | - | FNPT | 3.8 gpm | - | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥10,945 | ||
PHC8-8F | ポペット | 1 / 2 " | NPTF | 14 gpm | 1.625 " | 11,000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥6,965 | ||
PHC8-8FV | ポペット | - | NPTF | 14 gpm | - | 11,000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ¥7,256 | ||
VEAC8-8F | ポペット | 1 / 2 " | NPTF | 14 gpm | 2 3 / 32 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥19,305 | ||
VEAC8-8FV | ポペット | - | FNPT | 14 gpm | - | 3000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ¥26,885 | ||
VEAC8-8M | ポペット | 1 / 2 " | NPTF | 14 gpm | 2 15 / 32 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥21,366 | ||
VHC8-8F | ポペット | 1 / 2 " | NPTF | 14 gpm | 2 3 / 32 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥9,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。