入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 鋼 |
接続タイプ | NPFT |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 40 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 7500のプサイ |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
シール材 | バイトン |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 3 / 4」-14 |
バルブデザイン | 顔を紅潮 |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAC12-12F | FNPT | 3.8 gpm | - | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥15,051 | ||
PHC12-12F | FNPT | 240 gpm | - | 9000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥10,631 | ||
VEAC12-12F | FNPT | 25 gpm | 1 29 / 32 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥20,123 | ||
VEAC12-12M | MNPT | 25 gpm | 2.875 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥21,879 | ||
VHC12-12F | NPTF | 25 gpm | 2 27 / 64 " | 3500のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥15,280 | ||
VHC12-12FV | FNPT | 25 gpm | - | 3500のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥16,874 | ||
VHC12-12M | MNPT | 25 gpm | 2 57 / 64 " | 3500のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥16,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。