SNAP-LOC SLTC106CR2 シンチストラップタイダウン、カム付き、長さ 6 フィート、破断強度 1500 ポンド、2 パック
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
アイテム価格 | シンチストラップ |
破壊強度 | 1500ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 1" |
長さ | 72 " |
材料 | ポリエステル/鋼 |
幅(Width) | 1" |
作業負荷限界 | 500ポンド。 |
船の重量(kg) | 6.66 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLTC103CR | 1" | 36 " | 1" | 500ポンド。 | ¥1,573 | ||
SLTC103CR2 | 1" | 36 " | 1" | 500ポンド。 | ¥1,273 | ||
SLTC106CR | 1" | 72 " | 1" | 500ポンド。 | ¥1,968 | ||
SLTC150CR | 1" | 600 " | 1" | 500ポンド。 | ¥5,514 | ||
SLTC1100CR | 1" | 1200 " | 1" | 500ポンド。 | ¥9,455 | ||
SLTC208CR | 1" | 96 " | 2" | 1000ポンド。 | ¥4,200 | ||
SLTC208RR | 1.5 " | 96 " | 2" | 1467ポンド。 | ¥4,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。