入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シンチストラップ |
破壊強度 | 1500ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 1" |
長さ | 72 " |
材料 | ポリエステル/鋼 |
幅(Width) | 1" |
作業負荷限界 | 500ポンド。 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 34.29 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLTC103CR | 1" | 36 " | 1" | 500ポンド。 | ¥1,573 | ||
SLTC103CR2 | 1" | 36 " | 1" | 500ポンド。 | ¥1,273 | ||
SLTC106CR2 | 1" | 72 " | 1" | 500ポンド。 | ¥3,566 | ||
SLTC150CR | 1" | 600 " | 1" | 500ポンド。 | ¥5,514 | ||
SLTC1100CR | 1" | 1200 " | 1" | 500ポンド。 | ¥9,455 | ||
SLTC208CR | 1" | 96 " | 2" | 1000ポンド。 | ¥4,200 | ||
SLTC208RR | 1.5 " | 96 " | 2" | 1467ポンド。 | ¥4,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。