SNAP-LOC SL1500P4R プッシュカートドリー、4 回転キャスター付き、容量 1500 ポンド、レッド
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイール幅 | 1" |
色 | レッド |
デッキの高さ | 7" |
デッキの長さ | 32 " |
デッキ材 | プラスチック |
デッキ幅 | 20.5 " |
拡張長さ | 33.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 1500ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33.5 " |
全幅 | 20.5 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 19.56 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスターホイール径 | キャスターホイール幅 | ホイール素材 | 色 | デッキの高さ | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1500P6B | 40.5 " | 6" | 1.5 " | - | ブラック | 9" | パウダーコーティング | - | ¥84,345 | ||
SL1500P6R | 40.5 " | 6" | 1.5 " | - | レッド | 9" | パウダーコーティング | - | ¥86,381 | ||
SL1200P4TB | - | - | - | 固体熱可塑性ゴム | - | - | 亜鉛メッキ粉体塗装 | 38 " | ¥57,796 | ||
SL1200P4TR | - | - | - | 固体熱可塑性ゴム | - | - | 亜鉛メッキ粉体塗装 | 38 " | ¥57,796 | ||
SL1500P4B | - | - | - | 固体ポリウレタン | - | - | 亜鉛メッキ粉体塗装 | 38 " | ¥60,424 | ||
SL1600P6B | - | - | - | 固体合成ゴム | - | - | 亜鉛メッキ粉体塗装 | 40 " | ¥81,442 | ||
SL1600P6R | - | - | - | 固体合成ゴム | - | - | 亜鉛メッキ粉体塗装 | 40 " | ¥81,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。