入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1" |
クラッキング圧力 | 5のプサイ |
入口ポートサイズ | 1 5 / 16-12 UN |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
最大 作動圧力 | 3000のプサイ |
出口ポート | オスSAEOリングストレートスレッド |
ポート | 1 5 / 16-12 UN |
シート素材 | 金属 |
船の重量(kg) | 0.3 |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | 入口ポートサイズ | マックス。 使用圧力 | 最大 作動圧力 | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-500-MFMO-5 | 1 / 2 " | 3 / 4-16 UNF | 4500のプサイ | 4500 PSI | 3 / 4-16 UNF | ¥11,825 | 見積依頼
| |
DT-1250-MOMS-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 4000のプサイ | 4000 PSI | 1 11 / 16-12 UN | ¥31,147 | 見積依頼
| |
DT-1250-MOMF-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 2500のプサイ | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ¥35,241 | 見積依頼
| |
DT-1250-MFMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 2500のプサイ | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ¥31,147 | 見積依頼
| |
DT-1000-MFMF-5 | 1" | 1 5 / 16-12 UN | 3000のプサイ | 3000のプサイ | 1 5 / 16-12 UN | ¥19,556 | 見積依頼
| |
DT-1250-MSMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 11 / 16-12 UN | 4000のプサイ | 4000 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ¥29,950 | 見積依頼
| |
DT-370-MSMS-5 | 3 / 8 " | 11 / 16-16 UN | 5000のプサイ | 5000のプサイ | - | ¥12,274 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。