定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMITH-COOPER S4536TO004 アウトレット 鍛造 1/2 インチ 316 ステンレススチール | AD8CGD 4HWF5

SMITH-COOPER S4536TO004 アウトレット鍛造 1/2 インチ 316 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AD8CGD モデル:S4536TO004相互参照:4HWF5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,397 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドアウトレット
ボディ材質316ステンレススチール
CLASS300
接続タイプFNPT
マックス。 圧力3000のプサイ
最大蒸気圧2810 psi @ 350度F
外径11 / 16 "
パイプサイズ1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)3.56
船幅(cm)3.56
HSコード7307225000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質最大蒸気圧外径パイプサイズ価格
SMITH-COOPER S4534TO002 アウトレット 鍛造 1/4 インチ 304 ステンレススチール | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304ステンレススチール1965 psi @ 350度F7 / 16 "1 / 4 "¥6,976
SMITH-COOPER S4534TO003 アウトレット 鍛造 3/8 インチ 304 ステンレススチール | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304ステンレススチール1965 psi @ 350度F9 / 16 "3 / 8 "¥11,288
SMITH-COOPER S4534TO004 アウトレット 鍛造 1/2 インチ 304 ステンレススチール | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304ステンレススチール1965 psi @ 350度F11 / 16 "1 / 2 "¥7,033
SMITH-COOPER S4534TO006 アウトレット 鍛造 3/4 インチ 304 ステンレススチール | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304ステンレススチール1965 psi @ 350度F15 / 16 "3 / 4 "¥9,256
SMITH-COOPER S4534TO010 アウトレット 1 インチ ネジ山付き 304 ステンレス鋼 | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010304ステンレススチール1965 psi @ 350度F1-9 / 64」1"¥10,769
SMITH-COOPER S4534TO012 アウトレット 鍛造 1 1/4 インチ 304 ステンレススチール | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304ステンレススチール1965 psi @ 350度F1 15 / 32 "1.25 "¥16,838
SMITH-COOPER S4534TO014 アウトレット 鍛造 1 1/2 インチ 304 ステンレススチール | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304ステンレススチール1965 psi @ 350度F1-11 / 16」1.5 "¥20,601

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMITH-COOPER S4536TO004 アウトレット鍛造 1/2 インチ 316 ステンレス鋼
¥7,397 /単価