入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接可能なアウトレット |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
CLASS | 300 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大蒸気圧 | 1965 psi @ 350度F |
外径 | 2-1 / 16」 |
パイプサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S4534SO002 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥6,003 | |
S4534SO003 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥6,083 | |
S4534SO004 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥5,563 | |
S4534SO006 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 13 / 16 " | 3 / 4 " | ¥7,894 | |
S4534SO010 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 7 / 64 " | 1" | ¥9,851 | |
S4534SO012 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥14,853 | |
S4534SO014 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 1.625 " | 1.5 " | ¥18,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。