入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムフォロワー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ | ニードルローラー、開封 |
ボア径 | 0.437 " |
動的負荷容量 | 3030ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 1.5 " |
ローラー素材 | 炭素鋼 |
ローラー幅 | 0.875 " |
静的負荷容量 | 6200ポンド |
スタッド素材 | 炭素鋼 |
タイプ | ヨーク |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | 静的負荷容量 | ベアリング材質 | ベアリングタイプ | スタッド素材 | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR-3 / 4 | - | 炭素鋼 | ニードルローラー、開封 | 炭素鋼 | 0.25 " | - | 0.75 " | 炭素鋼 | ¥6,064 | |
YR-7 / 8 | - | 炭素鋼 | ニードルローラー、開封 | 炭素鋼 | 0.25 " | - | 0.875 " | 炭素鋼 | ¥6,083 | |
YR-1 | - | 炭素鋼 | ニードルローラー、開封 | 炭素鋼 | 0.3125 " | - | 1" | 炭素鋼 | ¥7,133 | |
YR-1-1 / 8 | - | 炭素鋼 | ニードルローラー、開封 | 炭素鋼 | 0.3125 " | - | 1.125 " | 炭素鋼 | ¥6,655 | |
YR-1-1 / 4 | 4170ポンド | 炭素鋼 | ニードルローラー、開封 | 炭素鋼 | 0.375 " | 2140ポンド | 1.25 " | 炭素鋼 | ¥7,771 | |
YR-1-3 / 8 | 4170ポンド | 炭素鋼 | ニードルローラー、開封 | 炭素鋼 | 0.375 " | 2140ポンド | 1.375 " | 炭素鋼 | ¥7,820 | |
YR-1-5 / 8 | 6200ポンド | 炭素鋼 | ニードルローラー、開封 | 炭素鋼 | 0.437 " | 3030ポンド | 1.625 " | 炭素鋼 | ¥9,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。