入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックローラー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 合金鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
動的負荷容量 | 1350ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 2" |
ローラー素材 | 合金鋼 |
ローラータイプ | V溝 |
ローラー幅 | 0.843 " |
静的負荷容量 | 600ポンド |
スタッド径 | 0.5 " |
スタッドの長さ | 1.25 " |
スタッド素材 | 合金鋼 |
ねじの長さ | 0.625 " |
番手 | 1 / 2-20 |
タイプ | スタッド |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | ベアリングタイプ | 動的負荷容量 | 番手 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | スタッド径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR-1-1 / 2 | 0.5 " | 玉 | 630ポンド | 7 / 16-20 | 1.5 " | 0.781 " | 235ポンド | 0.437 " | ¥26,388 | |
VCR-2-1 / 2 | 0.875 " | 玉 | 2760ポンド | 3 / 4-16 | 2.5 " | 1.312 " | 1100ポンド | 0.75 " | ¥30,385 | |
VCR-3-1 / 2 | 1.125 " | 玉 | 3490ポンド | 7 / 8-14 | 3.5 " | 1.687 " | 2000ポンド | 0.875 " | ¥36,618 | |
VCR-4-1 / 2 | 1.75 " | テーパーローラー | 14,300ポンド | 13 | 4.5 " | 2" | 16,000ポンド | 1.25 " | ¥67,870 | |
VCR-5-1 / 2 | 1.75 " | テーパーローラー | 14,300ポンド | 13 | 5.5 " | 2" | 16,000ポンド | 1.25 " | ¥82,099 | |
VCR-6-1 / 2 | 2.5 " | テーパーローラー | 35,800ポンド | 2-12 | 6.5 " | 3" | 40,000ポンド | 2" | ¥260,550 | |
VCR-7-1 / 2 | 3.25 " | テーパーローラー | 35,800ポンド | 14 | 7.5 " | 3" | 62,000ポンド | 2.5 " | ¥234,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。