入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムフォロワー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ | ニードルローラー、密封 |
動的負荷容量 | 15280ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 2.5 " |
ローラー素材 | 炭素鋼 |
ローラータイプ | クラウン付き六角穴付きヘッド |
ローラー幅 | 1.5 " |
静的負荷容量 | 16650ポンド |
スタッド径 | 1" |
スタッドの長さ | 2.25 " |
スタッド素材 | 炭素鋼 |
ねじの長さ | 1.125 " |
番手 | 1-14 |
タイプ | スタッド |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | スタッド径 | スタッドの長さ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1 / 2-XBC | 10-32 | 970ポンド | 0.5 " | 0.375 " | 720ポンド | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | ¥8,986 | |
CR-9 / 16-XBC | 10-32 | 970ポンド | 0.562 " | 0.375 " | 720ポンド | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | ¥10,176 | |
CR-5 / 8-XBC | 1 / 4-28 | 1320ポンド | 0.625 " | 0.437 " | 1250ポンド | 0.25 " | 0.75 " | 0.312 " | ¥9,583 | |
CR-3 / 4-XBC | 3 / 8-24 | 2140ポンド | 0.75 " | 0.5 " | 2260ポンド | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | ¥8,557 | |
CR-7 / 8-XBC | 3 / 8-24 | 2140ポンド | 0.875 " | 0.5 " | 2260ポンド | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | ¥9,033 | |
CR-1-XBC | 7 / 16-20 | 3030ポンド | 1" | 0.625 " | 3100ポンド | 0.437 " | 1" | 0.5 " | ¥10,025 | |
CR-1-1 / 8-XBC | 7 / 16-20 | 3030ポンド | 1.125 " | 0.625 " | 3100ポンド | 0.437 " | 1" | 0.5 " | ¥10,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。