入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 5ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 14度から122度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
CFM | 1.3 |
体積係数 | 1.3 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 6 |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
全幅 | 1" |
パイロット圧力 | 22 |
消費電力 | 0.65W |
圧力範囲 | 22から100へのpsi |
シフトテクノロジー | ソレノイド |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481200060 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アクチュエータ/リターン | 周りの派遣社員。 範囲 | 全幅 | パイプサイズ | 消費電力 | 圧力範囲 | ボディスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV1100-5FU | 3.5 " | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 1 / 2 " | - | 0.65W | 22から100へのpsi | ボディ移植 | ¥21,400 | ||
SV1200-5FU | 4" | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 1 / 2 " | - | 0.65W | 15から100へのpsi | ボディ移植 | ¥33,396 | ||
SV2100-5FU | 4.5 " | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 3 / 4 " | - | 0.65W | 22から100へのpsi | ボディ移植 | ¥22,998 | ||
SV2200-5FU | 5" | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 3 / 4 " | - | 0.65W | 15から100へのpsi | ボディ移植 | ¥32,340 | ||
SV3100-5FU | 4.5 " | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 7 / 8 " | - | 0.65W | 22から100へのpsi | ボディ移植 | ¥29,065 | ||
SV3200-5FU | 5" | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 7 / 8 " | - | 0.65W | 15から100へのpsi | ボディ移植 | ¥38,513 | ||
SV4200-5FU | 6.5 " | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 1" | - | 0.65W | 15から100へのpsi | ボディ移植 | ¥39,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。