SMC VALVES RFKSS-GAS0068 真空パッド直径25mm 25.4mm ブラック/クリア
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
アイテム価格 | 真空パッドテストキット |
色 | ブラック/クリア |
デュロメータ | 50 C |
パッド径 | 25 mm |
パッドの高さ | 25.4 mm |
パッド素材 | NBRとシリコン |
パッドタイプ | ジャバラとフラット |
温度。 範囲 | -17〜120度C |
船の重量(kg) | 6.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4016935050 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RFKSS-GAS0066 | 真空パッドテストキット | ¥5,508 | ||
RFKSS-GAS0067 | 真空パッドテストキット | ¥7,545 | ||
RFKSS-GAS0069 | 真空パッドテストキット | ¥8,393 | ||
ZPT04US-A5 | 真空パッド | ¥2,178 | 見積依頼
| |
ZPT06BS-A5 | 真空パッド | ¥2,884 | 見積依頼
| |
ZP02US | 真空パッド | ¥961 | 見積依頼
| |
ZP02UF | 真空パッド | ¥1,334 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。