入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Y支店 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブxオスBSPT |
六角サイズ | 22 mm |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 12 mm |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ2U01-34AS | チューブ×MNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,727 | ||
KQ2U01-35AS | チューブ×MNPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥1,736 | ||
KQ2U03-34AS | チューブ×MNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 5 / 32 " | ¥1,117 | ||
KQ2U03-35AS | チューブ×MNPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 5 / 32 " | ¥1,113 | ||
KQ2U04-01AS | チューブxオスBSPT | 10 mm | 1 / 8 " | 4 mm | ¥1,151 | ||
KQ2U04-02AS | チューブxオスBSPT | 14 mm | 1 / 4 " | 4 mm | ¥1,115 | ||
KQ2U04-M5A | チューブ×R(PT) | 10 mm | M5 X 0.8 | 4 mm | ¥1,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。