入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yユニオン |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブ×チューブ |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 1 / 8 " |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
KQ2U01-03A | チューブ×チューブ | 1 / 8 "x 5 / 32" | ¥1,221 | ||
KQ2U01-07A | チューブ×チューブ | 1 / 8 "x 1 / 4" | ¥1,538 | ||
KQ2U03-00A | チューブ×チューブ | 5 / 32 " | ¥1,156 | ||
KQ2U03-07A | チューブ×チューブ | 5 / 32 "x 1 / 4" | ¥1,493 | ||
KQ2U04-00A | チューブ×チューブ | 4 mm | ¥1,100 | ||
KQ2U04-06A | チューブ×チューブ | 4のミリメートル×6ミリメートル | ¥1,113 | ||
KQ2U05-00A | チューブ×チューブ | 3 / 16 " | ¥1,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。