入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインレデューシングエルボー、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブxプラグイン |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 3 / 16 "x 1 / 4" |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | JP |
モデル | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
KQ2L11-13A | - | 3 / 8 " | ¥1,192 | |
KQ2L12-16A | - | 12のミリメートル×16ミリメートル | ¥1,816 | |
KQ2L01-03A | 5 / 32 " | 1 / 8 "x 5 / 32" | ¥811 | |
KQ2L01-05A | - | 1 / 8 "x 3 / 16" | ¥680 | |
KQ2L03-07A | 1 / 4 " | 5 / 32 "x 1 / 4" | ¥930 | |
KQ2L05-09A | - | 3 / 16 "x 5 / 16" | ¥765 | |
KQ2L07-09A | 5 / 16 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | ¥822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。