定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMC VALVES CHK BRS 815-8F8F-F ピストン スプリング チェック バルブ 真鍮 1/2 インチ | AD7CGY 4DHX7

SMC VALVES CHK BRS 815-8F8F-F ピストン スプリング チェック バルブ 真鍮 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AD7CGY モデル:CHK BRS 815-8F8F-F相互参照:4DHX7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,343 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemピストンスプリングチェックバルブ
インレットセンターへのキャップ8-29 / 32」
接続タイプFNPT
クラッキング圧力1のプサイ
六角サイズ1"
長さ2 17 / 32 "
材料真鍮
マックス。 温度375度F
最大水圧500のプサイ
取り付け位置垂直または水平
全体の高さ1"
シール材バイトン
シート素材真鍮
サイズ1 / 2 "
スプリング素材ステンレス鋼
幅(Width)1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)13.97
HSコード8481309000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシート素材接続タイプ六角サイズサイズ幅(Width)長さ材料マックス。 温度価格
SMCバルブCHKBRS210-2M2M-Bピストンスプリングチェックバルブ真ちゅう1/8インチ| AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-B真鍮MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "真鍮250度F¥4,664
SMCバルブCHKBRS210-2M2M-Fピストンスプリングチェックバルブ真ちゅう1/8インチ| AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-F真鍮MNPT×MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "真鍮180度F¥4,564
SMCバルブCHKBRS210-2F2M-Bピストンスプリングチェックバルブ真ちゅう1/8インチ| AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-B真鍮FNPT×MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "真鍮180度F¥4,602
SMC VALVES CHK BRS210-2F2M-Fピストンスプリングチェックバルブ真ちゅう1/8インチ| AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-F真鍮FNPT×MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "真鍮180度F¥4,961
SMCバルブCHKBRS210-2M2F-Bピストンスプリングチェックバルブ真ちゅう1/8インチ| AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-B真鍮MNPT×FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "真鍮180度F¥4,947
SMCバルブCHKBRS210-2M2F-Fピストンスプリングチェックバルブ真ちゅう1/8インチ| AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-F真鍮MNPT×FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "真鍮180度F¥4,787
SMCバルブCHKBRS215-2F2F-Bピストンスプリングチェックバルブ真ちゅう1/8インチ| AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-B真鍮FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "真鍮180度F¥4,415

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES CHK BRS 815-8F8F-F ピストン スプリング チェック バルブ 真鍮 1/2 インチ
¥9,343 /単価