定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMCバルブCHKBRS650-6F6F-Bポペットスプリングチェックバルブ真ちゅう3/8インチ| AD7CEQ 4DHP8

SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B ポペットスプリングチェックバルブ真鍮 3/8 インチ

在庫あり
アイテム:AD7CEQ モデル:CHK BRS 650-6F6F-B相互参照:4DHP8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,478 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemポペットスプリングチェックバルブ
インレットセンターへのキャップ7-13 / 32」
接続タイプFNPT
クラッキング圧力1のプサイ
六角サイズ7 / 8 "
長さ1.75 "
材料真鍮
マックス。 温度250度F
最大水圧1200のプサイ
取り付け位置垂直または水平
全体の高さ7 / 8 "
シール材良いです
シート素材真鍮
サイズ3 / 8 "
スプリング素材ステンレス鋼
幅(Width)7 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)7.62
HSコード8481309000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル六角サイズ長さマックス。 温度全体の高さシール材サイズ幅(Width)価格
SMCバルブCHKBRS450-4F4F-Bポペットスプリングチェックバルブ真ちゅう1/4インチ| AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250度F11 / 16 "良いです1 / 4 "11 / 16 "¥4,694
SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-F ポペット スプリング チェック バルブ 真鍮 1/4 インチ | AD7CEP 4DHP7 CHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375度F11 / 16 "バイトン1 / 4 "11 / 16 "¥4,859
SMCバルブCHKBRS650-6F6F-Fポペットスプリングチェックバルブ真ちゅう3/8インチ| AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375度F7 / 8 "バイトン3 / 8 "7 / 8 "¥5,690
SMCバルブCHKBRS850-8F8F-Bポペットスプリングチェックバルブ真ちゅう1/2インチ| AD7CET 4DHR1 CHK BRS 850-8F8F-B1"1.875 "250度F1"良いです1 / 2 "1"¥6,961
SMCバルブCHKBRS850-8F8F-Fポペットスプリングチェックバルブ真ちゅう1/2インチ| AD7CEU 4DHR2 CHK BRS 850-8F8F-F1"1.875 "180度F1"バイトン1 / 2 "1"¥7,601

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B ポペットスプリングチェックバルブ真鍮 3/8 インチ
¥5,478 /単価