定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMALLEY WHM-212-S02 スパイラル止め輪内径2mm 1-8/3 インチ | AE5NBG 69EEXNUMX

SMALLEY WHM-212-S02 スパイラル止め輪内径2-1/8インチ

在庫あり
アイテム:AE3NBG モデル:WHM-212-S02相互参照:5EE69

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,190 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラル止め輪
終了シンプルスタイル
溝の深さに適合0.063 "
GrooveDiaに適合します。2.251 "
溝の幅に適合0.086 "
ボア径用。2.125 "
無料OD2.267 "
溝径許容範囲+/- 0.006 "
溝幅の許容差0.005 "
材料302ステンレススチール
ラジアルウォール0.168 "
抗張力165,000のプサイ
厚さ0.078 "
厚さの許容+/- 0.003 "
タイプ内部

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)6.35
HSコード7318240000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMALLEY WHM-212-S02 スパイラル止め輪内径2-1/8インチ
¥2,190 /単価