入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動デュアルフラッシュバルブ |
接続場所 | トップ |
終了 | クロムメッキ |
器具タイプ | トイレ |
フラッシュあたりのガロン | 1.6/1.1 |
ハンドルタイプ | 非ホールドオープン抗菌コーティング |
入口サイズ | 1" |
圧力範囲 | 25から100へのpsi |
ラフイン | 24 " |
スパッドカップリング | 1-1 / 2」 |
バルブデザイン | ダイアフラム |
船の重量(kg) | 3.89 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 67.06 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ラフイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WES111 | 11.5 " | ¥57,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。