入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ改造キット |
バッテリーの持続時間 | 6年@ 4000フラッシュ/月 |
変換する | 手動から自動 |
終了 | プラスチック/クロム |
器具タイプ | 便器 |
フラッシュあたりのガロン | インストールされているレギュレーターに応じて、1.0または1.5 |
取り付け位置 | トップ |
電源 | ソーラー、バッテリーバックアップ |
圧力範囲 | 15から100へのpsi |
センサー範囲 | "15へ" 30 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 器具タイプ | フラッシュあたりのガロン | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソリスDFレス-C-1.6 / 1.1 | トイレ | 1.6/1.1 | 22〜42インチ | ¥119,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。