SLOAN ROYAL BPW 1000 便器洗浄機フラッシュ バルブ 3.5 Gpf
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
アイテム価格 | 便器洗濯機フラッシュバルブ |
終了 | クロムメッキ |
フラッシュあたりのガロン | 3.5 |
ハンドルタイプ | 非ホールドオープン振動 |
入口サイズ | 1" |
圧力範囲 | 25から100へのpsi |
ラフイン | 34.375 " |
スパッドカップリング | 1-1 / 2」 |
UPC | 671254034471 |
バルブデザイン | ダイアフラム |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 64.01 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フラッシュあたりのガロン | ラフイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ロイヤルBPW1100-1.6 | 1.6 | 26.5 " | ¥147,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。