入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ改造キット |
バッテリーの持続時間 | 6年@ 4000フラッシュ/月 |
変換する | バッテリー駆動からデュアルフラッシュソーラー駆動まで |
器具タイプ | トイレ |
フラッシュあたりのガロン | 1.6/1.1 |
取り付け位置 | トップ |
圧力範囲 | 15から100へのpsi |
センサー範囲 | 22〜44インチ |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バッテリーの持続時間 | 器具タイプ | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECOS RESS-C 1.6 / 1.1 | 3年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 22〜42インチ | ¥107,459 | ||
EBV1006A | 6年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 22〜44インチ | ¥85,116 | ||
EBV1007A | 6年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 22〜44インチ | ¥84,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。