SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 フレアナットレンチ Sae 長さ 7-15/32 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレアナットレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
ヘッドサイズ | 3 / 4 "x 7 / 8" |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 15 / 32 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3/4 x 7/8 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87208 | フルポリッシュ | 6 | 4.125 " | 1/4 x 5/16 " | - | 見積依頼
| |
87216 | フルポリッシュ | 6 | 6 1 / 16 " | 1/2 x 9/16 " | - | 見積依頼
| |
87220 | フルポリッシュ | 6 | 7" | 5/8 x 11/16 " | - | 見積依頼
| |
F1214 | フルポリッシュ | 6 | 5.25 " | 3/8 x 7/16 " | ¥5,017 | ||
F1618 | フルポリッシュ | 6 | 6.187 " | 1/2 x 9/16 " | ¥5,724 | ||
F2022 | フルポリッシュ | 6 | 7.125 " | 5/8 x 11/16 " | ¥6,742 | ||
F2428 | フルポリッシュ | 6 | 7.625 " | 3/4 x 7/8 " | ¥8,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。