入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 5" |
ビットスタイル | 16進法 |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
ポイントサイズ | 5 / 8 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 5 / 8 " |
シャンクサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | 長い |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。