VULCAN HART 00-492455 ガスケット、キャビティ面シール、サイズ 5.6 x 5.8 x 1.95 インチ
アイテム: AP4GKL
モデル:00-492455
¥97,750 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シールガスケット |
高さ | 1.95 " |
長さ | 5.6 " |
幅(Width) | 5.8 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。