入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 49 / 64 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 8 " |
ソケットの深さ | 深い |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41207 | クロム | 6 | 16進法 | 1-11 / 16」 | 5 / 32 " | スタンダード | ¥3,023 | ||
41208 | クロム | 6 | 16進法 | 1-11 / 16」 | 3 / 16 " | スタンダード | ¥3,013 | ||
41211 | クロム | 6 | 16進法 | 1 15 / 16 " | 5 / 16 " | スタンダード | ¥3,621 | ||
42414 | クロム | 12 | 16進法 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 深い | ¥2,862 | ||
42416 | クロム | 12 | 16進法 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 深い | ¥2,853 | ||
42418 | クロム | 12 | 16進法 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 深い | ¥2,817 | ||
42420 | クロム | 12 | 16進法 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 深い | ¥2,936 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。