入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 15 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 5 / 16 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 025141412116 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41207 | クロム | 6 | 16進法 | 1-11 / 16」 | 5 / 32 " | スタンダード | ¥3,045 | ||
41208 | クロム | 6 | 16進法 | 1-11 / 16」 | 3 / 16 " | スタンダード | ¥3,000 | ||
42412 | クロム | 12 | 16進法 | 1 49 / 64 " | 3 / 8 " | 深い | ¥2,900 | ||
42414 | クロム | 12 | 16進法 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 深い | ¥2,936 | ||
42416 | クロム | 12 | 16進法 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 深い | ¥2,928 | ||
42418 | クロム | 12 | 16進法 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 深い | ¥2,900 | ||
42420 | クロム | 12 | 16進法 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 深い | ¥3,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。