SINGER SAFETY 22123C412 ノイズ低減パネル Crvd 12 x 4 x 1 グラスファイバー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノイズアブソーバー |
色 | グレー |
カバレッジ | 最大12dBaを削減 |
長さ | 12ft。 |
材料 | グラスファイバー |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.85 |
耐性 | オイル、グリース、カビ |
温度。 範囲 | 180度F(連続)+265度F断続 |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバレッジ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
22124C412 | 最大17dBaを削減 | 2" | ¥147,574 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。