入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | 読み取り値の+/- 0.2%+ /-1カウント |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 3.25 " |
ディスプレイ | 赤色LED |
数字を表示する | 3.5 |
表示スパン | 1999 |
励起 | いいえ |
はめあい | 1 / 8DINカットアウト |
入力範囲 | 0から600 VACへ |
取り付け | クリップ |
必要な電力 | 120 VAC |
リレー | 5VACで定格250アンペアのXNUMXつのSPDT |
形式 | ホーク3 |
タイプ | AC電圧 |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | 入力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
H335-1-34-020 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 0から200 VACへ | ¥93,415 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。