SIEMENS SND69120AH ボルトオンサーキットブレーカ SND 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 1200A |
フレーム型 | SND |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 27.68 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SND69100A | 1000A | ¥884,473 | ||
SND69100AG | 1000A | - | 見積依頼
| |
SND69100AH | 1000A | - | 見積依頼
| |
SND69100ANGT | 1000A | - | 見積依頼
| |
SND69100ANT | 1000A | - | 見積依頼
| |
SND69120A | 1200A | - | 見積依頼
| |
SND69120AG | 1200A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。