SIEMENS SHLD69400NGT サーキットブレーカー、ボルトオン、400 アンペア、3 相、65 V で 480kAIC
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
アンプ | 400 |
フレーム型 | SLD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
SHLD69400NT | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。