SIEMENS LXD63B600 セントロン モールドケースサーキットブレーカ、LD、600 A、600 VAC、3 P
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 600A |
フレーム型 | Lxd |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 8.27 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536200020 |
A. この Siemens LXD63B600 ブレーカーは、35VAC 入力で最大 480kA の遮断定格を備えています。
A.
A. Siemens LXD63B600 Sentron モールド ケース サーキット ブレーカは、600V 電源で良好に機能します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。