入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 100kAIC @ 240V |
アンプ | 150A |
フレーム型 | 本社 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 85362090 |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
HQJ23B100H | 100A | - | 見積依頼
|
HQJ23B125H | 125A | ¥204,000 | 見積依頼
|
HQJ23B175H | 175A | ¥204,000 | 見積依頼
|
HQJ23B200H | 200A | - | 見積依頼
|
HQJ23B225H | 225A | ¥204,000 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。