入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 800A |
フレーム型 | HLMD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
HLMD63B500 | 500A | ¥987,278 | |
HLMD63B600 | 600A | ¥987,278 | |
HLMD63F800 | 800A | ¥696,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。