SIEMENS HLMD63F800 ボルトオンサーキットブレーカー Hlmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 800A |
フレーム型 | HLMD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 13.46 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 19.05 |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
HLMD63B500 | 500A | ¥844,025 | |
HLMD63B600 | 600A | ¥844,025 | |
HLMD63B800 | 800A | ¥844,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。