入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | -25から130 F |
深さ | 2-3 / 8」 |
電気的接続 | 3フィート18AWGリード |
高さ | 8.375 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 5 VA |
ハネウェルモーターを置き換えます | MS8110A1008 |
シャフトタイプ | 自動調心 |
信号タイプ | オンオフ |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 90 |
タイミング(秒) | 90 |
トルク | 62インチポンド |
タイプ | スプリングリターン |
UPC | 094705451137 |
電圧 | 24 AC / DC |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8501106060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。