アイテム価格 | 現場キャビネット |
閉じた長さ | 60 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 30 " |
引き出し容量 | 150ポンド。 |
電気アクセスタイプ | 有り |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹蓋、凹面 |
高さ | 60 " |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 7 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 4 |
スキッドの数 | 6 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
ストレージ容量 | 54.9 cu。 ft。 |
形式 | キャビネット |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 301.95 |
船高(cm) | 156.21 |
船の長さ(cm) | 154.43 |
船幅(cm) | 79.76 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.はい、耐食性のために粉体塗装仕上げが施されています。
A.54.9立方フィートのストレージ容量があります。
A.埋め込み式のプルハンドルは、製品自体に沈むため、スペースを節約できます。 複数のグリップ面を備えているため、事故が発生しにくくなっています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。