入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | -25〜 + 130 F |
深さ | 4-3 / 4」 |
電気的接続 | 3フィート18AWGリード |
高さ | 2.875 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 7 VA |
電力定格 | 7 VA |
ハネウェルモーターを置き換えます | MN6134A1003 |
シャフトタイプ | 自動調心 |
信号タイプ | フローティング |
春帰り | いいえ |
ストロークデグ。 | 90 |
タイミング(秒) | 150 |
トルク | 310インチポンド |
タイプ | 春以外の返品 |
UPC | 00804766000935 |
電圧 | 24交流 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 7.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 消費電力 | 電力定格 | シャフトタイプ | タイミング(秒) | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB161.1U | 12 " | 4-3 / 4」 | 2.875 " | 8 VA | 8 VA | 自動調心 | 150 | 310インチポンド | ¥72,292 | ||
GBB131.1U | 12 " | 4-3 / 4」 | 2.875 " | 7 VA | 7 VA | 自動調心 | 125 | 221インチポンド | ¥39,248 | ||
GBB161.1U | 12 " | 4-3 / 4」 | 2.875 " | 8 VA | 8 VA | 自動調心 | 125 | 221インチポンド | ¥50,806 | ||
GEB131.1U | 8.38 " | 3-1 / 4」 | 2.625 " | 3 VA | 3 VA | 自動調心 | 125 | 132インチポンド | ¥32,861 | ||
GEB161.1U | 8.38 " | 2-11 / 16」 | 2.375 " | 5 VA | 5 VA | 自動調心 | 125 | 132インチポンド | ¥67,103 | ||
GLB131.1P | 5.437 " | 2-11 / 16」 | 2.375 " | 2.3 VA | 2.3 VA | ボルト接続 | 125 | 88インチポンド | ¥24,018 | ||
GLB161.1P | 5.437 " | 2-11 / 16」 | 2.375 " | 3.3 VA | 3.3 VA | 自動調心 | 125 | 88インチポンド | ¥35,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。