ADD-A-LEVEL A3636B作業台ベースユニット、積み重ね可能、プラスチック、自然仕上げ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 作業プラットフォームベースユニット |
基本深度 | 36 " |
ベースの長さ | 36 " |
ベース幅 | 36 " |
裾幅 | 36 " |
色 | ブラック |
終了 | ナチュラル |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 2.875 " |
プラットフォームの深さ | 36 " |
プラットフォーム高さ | 2.875 " |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームスタイル | 積み重ね可能な |
プラットフォームの幅 | 36 " |
トレッド | 穴あき |
UPC | 993248596537 |
船の重量(kg) | 9.66 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの長さ | 基本深度 | ベースの長さ | プラットフォームの幅 | ベース幅 | 裾幅 | 負荷容量 | プラットフォームの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3624B | 36 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 36 " | ¥11,543 | |
A6624B | 66 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 66 " | ¥18,678 | |
A9636B | 96 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 96 " | ¥29,852 | 見積依頼
|
A4824B | 48 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 48 " | ¥19,284 | |
A9624B | 96 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 96 " | ¥24,424 | 見積依頼
|
A6636B | 66 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 66 " | ¥25,068 | |
A3616B | 36 " | - | - | 16 " | - | - | 250ポンド。 | - | ¥9,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。