SIEMENS 331-2973 リニア空気圧アクチュエータ ピボット
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
アイテム価格 | リニア空気圧アクチュエータ |
高さ | 7.5 " |
長さ | 20.5 " |
マックス 空気圧 | 30のプサイ |
装着タイプ | 枢軸 |
公称スプリングレンジ | 8から13へのpsi |
作動圧力 | 8〜13 |
ストローク | 4" |
UPC | 4034106329174 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8412390080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
331-4811 | 4.75 " | 10.5 " | 2.375 " | ¥33,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。